›

5X20 T-Q 500MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000100
Cod. Produttore 5000100
Cod. EAN 8025241103558

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 500 mA
  • Tipo: T-Q
  • Protezione: fusibili di sicurezza
  • Applicazioni: residenziali e industriali
  • Materiale: alta qualità
  • Funzione: interruzione sovracorrente
  • Serie: WX5000100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili da 5x20 mm con corrente nominale di 500 mA, progettati per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questi fusibili sono ideali per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nella gestione delle sovracorrenti, assicurando un'interruzione tempestiva del circuito in caso di guasti. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono durata e performance costanti nel tempo. Adatti per impianti elettrici residenziali e industriali, contribuiscono a mantenere la sicurezza degli apparecchi e degli impianti elettrici.
5X20 T-Q 500MA FUSIBILI