›

5X20 T-Q 3.15A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000108
Cod. Produttore 5000108
Cod. EAN 8025241103633

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Portafusibili: T-Q
  • Corrente nominale: 3,15 A
  • Protezione: affidabile sovraccarichi
  • Costruzione: compatta e standard
  • Applicazioni: impianti elettrici
  • Funzionamento: sicuro e duraturo
  • Serie: WX5000108

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili da 5x20 mm con portafusibili T-Q, progettati per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 3,15 A, questi fusibili sono ideali per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nella gestione dei sovraccarichi. La loro costruzione compatta e standardizzata li rende facilmente integrabili in vari impianti elettrici, assicurando un funzionamento sicuro e duraturo.
5X20 T-Q 3.15A FUSIBILI