›

5X20 T-Q 2.5A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000107
Cod. Produttore 5000107
Cod. EAN 8025241103626

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 2,5A
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Elevata
  • Serie: WX5000107
  • Sicurezza: Affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili da 5x20 mm con corrente nominale di 2,5A, progettati per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano sicurezza e durata nel tempo, adattandosi a diverse applicazioni elettriche. Ideali per l’uso in impianti elettrici domestici e industriali, offrono una soluzione efficace per la prevenzione di sovraccarichi e cortocircuiti.
5X20 T-Q 2.5A FUSIBILI