›

5X20 T-Q 1.6 FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000105
Cod. Produttore 5000105
Cod. EAN 8025241103602

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Capacità interruzione: 1.6 A
  • Tipo fusibile: T-Q
  • Protezione: Contro sovracorrente
  • Applicazione: Elettrica
  • Funzione: Salvaguardia impianti
  • Serie: WX5000105
  • Design: Compatto e sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili 5x20 mm con capacità di interruzione di 1.6 A, progettati per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questi fusibili offrono una soluzione sicura e compatta per la salvaguardia degli impianti elettrici, assicurando un funzionamento stabile e prevenendo danni da sovracorrente. Ideali per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta precisione e sicurezza nel controllo della corrente.
5X20 T-Q 1.6 FUSIBILI