›

5X20 T 63MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000031
Cod. Produttore 5000031
Cod. EAN 8025241102605

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 63 mA
  • Tipo fusibile: Interruzione rapida
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiale: Alta qualità
  • Compatibilità: varie applicazioni
  • Durata: lunga operativa
  • Serie: WX5000031

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili da 5x20 mm con corrente nominale di 63 mA, progettati per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questi fusibili offrono un'interruzione rapida in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, contribuendo a preservare la sicurezza degli impianti elettrici. Ideali per applicazioni che richiedono una protezione precisa e costante, assicurano prestazioni stabili e una lunga durata operativa. Realizzati con materiali di alta qualità, sono compatibili con diversi sistemi elettrici e facilitano la manutenzione grazie alle loro dimensioni standard.
5X20 T 63MA FUSIBILI