›

5X20 T 5A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000050
Cod. Produttore 5000050
Cod. EAN 8025241103015

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 5 A
  • Tipo fusibile: F
  • Risposta: rapida
  • Applicazioni: industriale/civile
  • Protezione: sovracorrente
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: WX5000050

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili da 5x20 mm con corrente nominale di 5 ampere, progettati per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questi fusibili sono caratterizzati da una rapida risposta alle sovracorrenti, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici. La loro struttura compatta e il formato standard li rendono ideali per applicazioni in ambito elettrico industriale e civile, offrendo un'efficace interruzione del circuito in caso di guasti. Realizzati con materiali di qualità, assicurano durata e prestazioni costanti nel tempo.
5X20 T 5A FUSIBILI