›

5X20 T 3.15A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000048
Cod. Produttore 5000048
Cod. EAN 8025241102964

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 3,15 A
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Installazione: Spazi ridotti
  • Durata: Elevata
  • Serie: WX5000048

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili da 5x20 mm con corrente nominale di 3,15 A, progettati per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questi fusibili sono realizzati con materiali di alta qualità per assicurare sicurezza e durata nel tempo, ideali per applicazioni elettriche che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La loro dimensione compatta li rende adatti a installazioni in spazi ridotti mantenendo elevate prestazioni di sicurezza.
5X20 T 3.15A FUSIBILI