›

5X20 T 12A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000054
Cod. Produttore 5000054
Cod. EAN 8025241103121

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 12A
  • Tipo: Fusibile T
  • Protezione: Sovracorrente
  • Compatibilità: Portafusibili standard
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Elevata
  • Serie: WX5000054

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili da 5x20 mm con corrente nominale di 12A, progettati per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideali per applicazioni che richiedono sicurezza e continuità di funzionamento, questi fusibili assicurano una risposta rapida in caso di sovracorrente, contribuendo a prevenire danni agli impianti elettrici. La loro dimensione standard li rende compatibili con numerosi portafusibili, facilitando l'installazione e la sostituzione. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono durata e prestazioni costanti nel tempo.
5X20 T 12A FUSIBILI