›

5X20 T 125MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000034
Cod. Produttore 5000034
Cod. EAN 8025241102667

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 125 mA
  • Tipo: Fusibili
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzione: Interruzione rapida
  • Serie: WX5000034

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili da 5x20 mm con corrente nominale di 125 mA, progettati per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideali per applicazioni che richiedono sicurezza contro sovracorrenti, assicurano un funzionamento stabile e una rapida interruzione del circuito in caso di guasto. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono durata e resistenza nel tempo, mantenendo elevati standard di sicurezza elettrica. Adatti per impianti elettrici domestici e industriali, contribuiscono a preservare l'integrità degli apparecchi collegati.
5X20 T 125MA FUSIBILI