Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000445U
Cod. Produttore
5000445U
Cod. EAN
8025241177153

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Portafusibile: GT-U
  • Corrente nominale: 250 mA
  • Tipo fusibile: Semirapido
  • Certificazioni: VDE, UR
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Serie: WX5000445U
  • Prestazioni: Alta sicurezza
Descrizione del produttore: Fusibile da 5x20 mm con portafusibile GT-U, caratterizzato da una corrente nominale di 250 mA. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, conforme agli standard VDE e UR, assicurando sicurezza e prestazioni elevate in applicazioni elettriche. La struttura semirapida consente una risposta bilanciata tra protezione e tolleranza alle sovracorrenti temporanee.