Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000444U
Cod. Produttore
5000444U
Cod. EAN
8025241177146

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Portafusibile: GT-U
  • Corrente: 200 mA
  • Tipo fusibile: Semirapido
  • Normative: VDE e UR
  • Protezione: Affidabile
  • Applicazione: Materiale elettrico
  • Serie: WX5000444U
Descrizione del produttore: Fusibile 5x20 mm con portafusibile GT-U da 200 mA, caratterizzato da una corrente di intervento semirapida. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, conforme alle normative VDE e UR, assicurando sicurezza e prestazioni elevate in applicazioni di materiale elettrico.