Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000451U
Cod. Produttore
5000451U
Cod. EAN
8025241177214

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 1A
  • Tipo fusibile: Semiautomatica
  • Certificazione: VDE
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrico/elettronico
  • Protezione: Affidabile e precisa
  • Serie: GT-U
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico da 5x20 mm con corrente nominale di 1A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo. Conforme agli standard VDE, è ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo di protezione semiautomatica, offrendo elevata precisione e resistenza alle sollecitazioni elettriche. Adatto per impieghi in ambito elettrico ed elettronico, questo fusibile è un componente essenziale per la salvaguardia degli impianti.