Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000460
Cod. Produttore
5000460
Cod. EAN
8025241106948

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 8A
  • Tipo fusibile: a cartuccia
  • Protezione: sovracorrenti
  • Materiali: alta qualità
  • Interruzione: rapida e precisa
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Serie: GT
Descrizione del produttore: Fusibile a cartuccia da 5x20 mm con corrente nominale di 8A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare sicurezza e durata, è ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo di interruzione rapido e preciso. Questo fusibile è adatto per l'uso in impianti elettrici dove è necessaria una protezione contro sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni a dispositivi e componenti elettrici.