Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000465
Cod. Produttore
5000465
Cod. EAN
8025241106993

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Portata: 25A
  • Tipo: Fusibile a cartuccia
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Applicazione: Elettrica
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Compatta
  • Serie: GT
Descrizione del produttore: Fusibile a cartuccia da 5x20 mm con portata di 25A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua dimensione compatta facilita l’installazione in spazi ridotti mantenendo elevate prestazioni.