Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000461
Cod. Produttore
5000461
Cod. EAN
8025241106955

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 10 Ampere
  • Tipo: Fusibile ACR
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e domestico
  • Compattezza: Standardizzata
  • Serie: WX5000461
Descrizione del produttore: Fusibile da 5x20 mm con portata di 10 Ampere, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una risposta sicura e precisa in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. La sua compattezza e standardizzazione lo rendono ideale per applicazioni in ambito elettrico industriale e domestico.