Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000441
Cod. Produttore
5000441
Cod. EAN
8025241106757

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 100 mA
  • Tipo: Fusibile a cartuccia
  • Protezione: sovracorrente
  • Applicazioni: circuiti elettrici
  • Costruzione: compatta
  • Durata: affidabile nel tempo
  • Serie: ACR
Descrizione del produttore: Fusibile da 5x20 mm con corrente nominale di 100 mA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile a cartuccia è ideale per applicazioni che richiedono un’elevata precisione nella protezione contro sovracorrenti, assicurando sicurezza e durata nel tempo. La sua costruzione compatta lo rende adatto all’installazione in vari dispositivi elettrici e impianti, contribuendo a mantenere l’integrità dei componenti elettronici sensibili.