›

5X20 GF 250MA FUSIBILI ACR

Cod. Rexel WX5000415
Cod. Produttore 5000415
Cod. EAN 8025241106542

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 250 mA
  • Tipo: Fusibile a cilindro
  • Protezione: circuiti elettrici
  • Materiale: alta qualità
  • Risposta: rapida
  • Funzionamento: stabile
  • Serie: ACR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile a cilindro da 5x20 mm con corrente nominale di 250 mA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare sicurezza e durata, è ideale per applicazioni che richiedono un'interruzione precisa del flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito. Questo fusibile garantisce un funzionamento stabile e una risposta rapida per la salvaguardia degli impianti elettrici.
5X20 GF 250MA FUSIBILI ACR