›

5X20 GF 125MA FUSIBILI ACR

Cod. Rexel WX5000412
Cod. Produttore 5000412
Cod. EAN 8025241106511

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 125 mA
  • Tipo: Fusibili GF
  • Protezione: Affidabile circuiti
  • Materiale: Alta qualità
  • Risposta: Rapida sovraccarichi
  • Applicazione: Compatte e costanti
  • Serie: ACR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili da 5x20 mm con corrente nominale di 125 mA, progettati per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano un funzionamento sicuro e una risposta rapida in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono fusibili di dimensioni compatte e prestazioni costanti.
5X20 GF 125MA FUSIBILI ACR