›

5X20 FF 1.6A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000273
Cod. Produttore 5000273
Cod. EAN 8025241105781

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 1,6 A
  • Tipo: Rapido intervento (FF)
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e compatta
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: WX5000273

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili da 5x20 mm con corrente nominale di 1,6 A, progettati per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questi fusibili a rapido intervento assicurano un'interruzione tempestiva in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. Ideali per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una protezione precisa e sicura, si distinguono per la loro compattezza e facilità di installazione. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono durata e prestazioni costanti nel tempo.
5X20 FF 1.6A FUSIBILI