Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000069U
Cod. Produttore
5000069U
Cod. EAN
8025241175906

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Portata: 500 mA
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Tipo fusibile: Fusibile rapido
  • Applicazioni: Industriale e domestico
  • Protezione: Sovracorrenti
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: WX5000069U
Descrizione del produttore: Fusibile da 5x20 mm con portata di 500 mA, conforme alle normative UL e CSA, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche, offre una protezione efficace e duratura grazie al suo design certificato e materiali di alta qualità. Adatto per impieghi industriali e domestici dove è richiesta una protezione precisa e sicura dei componenti elettrici.