Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000078U
Cod. Produttore
5000078U
Cod. EAN
8025241175999

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Portafusibile: F-UL
  • Corrente nominale: 4A
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Applicazione: bassa tensione
  • Protezione: sovraccarichi
  • Serie: WX5000078U
  • Uso: domestico e industriale
Descrizione del produttore: Fusibile da 5x20 mm con portafusibile F-UL, progettato per proteggere circuiti elettrici a bassa tensione. Offre una corrente nominale di 4A ed è certificato UL e CSA, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per l'uso in impianti domestici e industriali, assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La costruzione compatta e i materiali di alta qualità ne favoriscono la durata e la resistenza nel tempo.