Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000077U
Cod. Produttore
5000077U
Cod. EAN
8025241175982

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 3A
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Tipo fusibile: F-UL
  • Protezione: affidabile
  • Applicazioni: impianti elettrici
  • Durata: alta
  • Serie: WX5000077U
Descrizione del produttore: Fusibile da 5x20 mm con corrente nominale di 3A, conforme agli standard UL e CSA. Questo fusibile è progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, assicurando sicurezza e durata grazie alla sua certificazione internazionale. Ideale per applicazioni in impianti elettrici che richiedono componenti certificati e di alta qualità.