Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000064U
Cod. Produttore
5000064U
Cod. EAN
8025241175852

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 160 mA
  • Tipo fusibile: rapido (F)
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Capacità interruzione: elevata
  • Protezione: sovracorrenti
  • Applicazioni: elettronica e elettrica
  • Serie: WX5000064U
Descrizione del produttore: Fusibile di sicurezza da 5x20 mm con corrente nominale di 160 mA, certificato UL e CSA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile rapido offre un'elevata capacità di interruzione e assicura la sicurezza degli impianti elettrici grazie alla conformità agli standard internazionali. Ideale per applicazioni che richiedono protezione contro sovracorrenti in dispositivi elettronici e apparecchiature elettriche.