Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000063U
Cod. Produttore
5000063U
Cod. EAN
8025241175845

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 125 mA
  • Tipo fusibile: Rapido
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: WX5000063U
  • Portafusibile: Incluso
Descrizione del produttore: Fusibile da 5x20 mm con portafusibile, tarato a 125 mA, certificato UL e CSA. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, questo componente offre sicurezza e conformità agli standard internazionali. Ideale per applicazioni che richiedono un fusibile rapido e sicuro, assicura la protezione contro sovracorrenti mantenendo l'integrità degli impianti elettrici.