Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000062U
Cod. Produttore
5000062U
Cod. EAN
8025241175838

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 100 mA
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Tipo fusibile: Fusibile elettrico
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Costruzione: Alta qualità
  • Serie: WX5000062U
Descrizione del produttore: Fusibile elettrico da 5x20 mm con corrente nominale di 100 mA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Conforme agli standard UL e CSA, assicura sicurezza e prestazioni elevate in applicazioni residenziali e industriali. Ideale per l'uso in dispositivi che richiedono una protezione precisa contro sovracorrenti, questo fusibile offre durata e stabilità grazie alla sua costruzione di alta qualità.