Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000073U
Cod. Produttore
5000073U
Cod. EAN
8025241175944

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 1,25 A
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Tipo: Fusibile a cilindro
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Applicazioni: Circuiti elettrici
  • Conformità: Normative sicurezza
  • Serie: WX5000073U
Descrizione del produttore: Fusibile a cilindro da 5x20 mm con corrente nominale di 1,25 A, conforme agli standard UL e CSA. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, assicura sicurezza e durata grazie alla sua certificazione internazionale. Ideale per applicazioni che richiedono componenti di alta qualità e conformità alle normative di sicurezza elettrica.