Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000070
Cod. Produttore
5000070
Cod. EAN
8025241103329

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 630 mA
  • Tipo: Fusibili a montaggio rapido
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzione: Protezione da cortocircuiti
  • Serie: WX5000070
Descrizione del produttore: Fusibili 5x20 con portafusibili a montaggio rapido, tarati a 630 mA, ideali per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti. Progettati per garantire affidabilità e sicurezza in impianti elettrici, assicurano una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi, mantenendo la continuità operativa dei dispositivi collegati. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono resistenza e durata nel tempo, adatti per applicazioni residenziali e industriali.