›

5X20 F-Q 6.3A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000080
Cod. Produttore 5000080
Cod. EAN 8025241103428

Informazioni principali

  • Tipo: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 6,3 A
  • Portafusibile: a filo rapido
  • Protezione: sovraccarico e cortocircuito
  • Applicazioni: residenziali e industriali
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Serie: WX5000080

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile di tipo 5x20 mm con portafusibile a filo rapido, progettato per proteggere circuiti elettrici con corrente nominale di 6,3 ampere. Questo componente garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, assicurando la corretta interruzione del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, il fusibile è realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e prestazioni costanti.
5X20 F-Q 6.3A FUSIBILI