›

5X20 F-Q 315MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000067
Cod. Produttore 5000067
Cod. EAN 8025241103282

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 315 mA
  • Portafusibile: a vite
  • Protezione: affidabile sovracorrente
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Durata: lunga e resistente
  • Serie: WX5000067

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili da 5x20 mm con portafusibile a vite, caratterizzati da una corrente nominale di 315 mA. Progettati per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, assicurano un'interruzione sicura in caso di sovracorrente. Ideali per applicazioni in impianti elettrici dove è richiesta una protezione precisa e duratura. Realizzati con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e lunga durata nel tempo.
5X20 F-Q 315MA FUSIBILI
€ 0,2675 x 1 pz.