›

5X20 F-Q 200MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000065
Cod. Produttore 5000065
Cod. EAN 8025241103268

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 200 mA
  • Tipo: Fusibili
  • Protezione: Contro sovracorrente
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Durata: Lunga
  • Serie: F-Q

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili da 5x20 mm con corrente nominale di 200 mA, progettati per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questi fusibili sono ideali per applicazioni che richiedono un intervento rapido in caso di sovracorrente, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono prestazioni costanti e una lunga durata nel tempo. Adatti per l'uso in diverse apparecchiature elettriche, combinano compattezza e efficienza nella protezione.
5X20 F-Q 200MA FUSIBILI