Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000064
Cod. Produttore
5000064
Cod. EAN
8025241103251

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Tipo portafusibili: F-Q
  • Corrente nominale: 160 mA
  • Applicazione: Protezione circuiti sensibili
  • Affidabilità: Elevata
  • Materiali: Qualità superiore
  • Durata: Lunga
  • Serie: WX5000064
Descrizione del produttore: Fusibili da 5x20 mm con portafusibili di tipo F-Q e corrente nominale di 160 mA, ideali per la protezione di circuiti elettrici sensibili. Questi fusibili garantiscono un'elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, assicurando l'interruzione tempestiva del circuito in caso di sovracorrenti. La loro compattezza e precisione li rendono adatti a impianti domestici e industriali, contribuendo a preservare l'integrità degli apparecchi collegati. Realizzati con materiali di qualità, offrono una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.