Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000062
Cod. Produttore
5000062
Cod. EAN
8025241103237

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Fusibili 5x20
  • Portafusibili: F-Q
  • Corrente nominale: 100 mA
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Struttura: Compatta e standard
  • Applicazioni: Intervento rapido
  • Affidabilità: Alta sicurezza
  • Serie: WX5000062
Descrizione del produttore: Fusibili di tipo 5x20 con portafusibili a forma di F-Q, caratterizzati da una corrente nominale di 100 mA. Questi componenti sono essenziali per la protezione dei circuiti elettrici contro sovracorrenti, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La loro struttura compatta e standardizzata ne facilita l'inserimento in vari dispositivi elettrici, assicurando una protezione efficace e duratura. Ideali per applicazioni che richiedono un intervento rapido e sicuro in caso di guasti elettrici.