›

5X20 F 800MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000011
Cod. Produttore 5000011
Cod. EAN 8025241102155

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 800 mA
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: risposta rapida
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: circuiti elettrici
  • Durata: prestazioni costanti
  • Serie: WX5000011

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile da 5x20 mm con corrente nominale di 800 mA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile offre una risposta rapida alle sovracorrenti, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici e prevenendo danni ai componenti collegati. Ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo di protezione efficiente e compatto, è realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo.
5X20 F 800MA FUSIBILI