›

5X20 F 1.25A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000013
Cod. Produttore 5000013
Cod. EAN 8025241102193

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 1,25 A
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Tipo: Fusibile
  • Applicazione: Elettrica compatta
  • Serie: WX5000013
  • Affidabilità: Alta
  • Sicurezza: Integrità impianti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile da 5x20 mm con corrente nominale di 1,25 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile offre sicurezza contro sovracorrenti, assicurando l'integrità degli impianti elettrici e prevenendo danni ai componenti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo di protezione compatto e performante.
5X20 F 1.25A FUSIBILI