›

AP Bridge Wireless 5 km 867 Mbps 5 GHz IP66 esterno

Cod. Rexel DNDAP3711
Cod. Produttore DAP-3711
Cod. EAN 0790069457272

Informazioni principali

  • Velocità wireless: 867 Mbps
  • Portata massima: 5 km
  • Grado protezione: IP66
  • Guadagno antenna: 15 dBi
  • Alimentazione: PoE 24 V
  • Sicurezza Wi-Fi: 128-bit AES
  • Protezione sovraccarichi: 8 kV ESD
  • Serie: DAP-3711

Descrizione del prodotto

Access point wireless progettato per garantire una connessione stabile e ad alta velocità fino a 867 Mbps nella banda a 5 GHz. Dotato di protezione IP66, è ideale per installazioni esterne anche in condizioni ambientali difficili. Supporta collegamenti fino a 5 km, rendendolo perfetto per estendere reti wireless in ampi spazi esterni con affidabilità e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Access point wireless progettato per garantire una connessione stabile e veloce fino a 5 km di distanza, operante a 867 Mbps sulla frequenza di 5 GHz. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP66, che lo rende resistente a polvere e acqua, ideale per installazioni esterne in ambienti difficili. Perfetto per estendere reti wireless con elevate prestazioni e affidabilità, assicurando una trasmissione dati efficiente e continua.
AP Bridge Wireless 5 km 867 Mbps 5 GHz IP66 esterno