›

Adattatore USB-C HDMI 2 porte USB 3.0 per laptop

Cod. Rexel DNDUBM520
Cod. Produttore DUB-M520
Cod. EAN 0790069447884

Informazioni principali

  • Velocità Gigabit Ethernet: 1 Gbps
  • USB 3.0 SuperSpeed: 5 Gbps
  • Risoluzione video HDMI: 4K a 30 Hz
  • Power Delivery USB-C: 60 W (20 V, 3 A)
  • Dimensioni: 103x31x11 mm
  • Peso: 49 g
  • Certificazioni: CE, FCC, IC, RCM
  • Serie: DUB-M520

Descrizione del prodotto

Adattatore multifunzione USB-C che integra una porta HDMI per la trasmissione di segnali video ad alta definizione e due porte USB 3.0 per il collegamento di dispositivi esterni ad alta velocità. Ideale per espandere le connessioni di laptop e dispositivi compatibili USB-C, garantisce versatilità e prestazioni elevate in un design compatto e funzionale. Perfetto per applicazioni professionali e personali che richiedono connettività avanzata e affidabile. Descrizione del produttore: Adattatore USB-C multifunzione che consente la connessione simultanea di dispositivi tramite porte HDMI e due porte USB 3.0, garantendo trasferimenti dati ad alta velocità e supporto video di qualità. Ideale per ampliare la connettività di computer portatili e dispositivi compatibili USB-C, offre una soluzione versatile e pratica per collegare schermi esterni e periferiche USB senza compromessi sulla velocità e stabilità della connessione. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo e affidabile.
Adattatore USB-C HDMI 2 porte USB 3.0 per laptop