›

Adattatore USB-C HDMI 2xUSB3.0 Slot SD/TF multifunzione

Cod. Rexel DNDUBM530
Cod. Produttore DUB-M530
Cod. EAN 0790069447822

Informazioni principali

  • Risoluzione video Ultra HD 4K 30Hz
  • Velocità porte USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbps
  • Compatibilità HDMI 1.4 e DisplayPort
  • Slot per schede SD e micro SD
  • Telaio in lega di alluminio robusto
  • Dimensioni 96x29x9 mm
  • Consumo 131 mA, 5 V CC
  • Serie DUB-M530

Descrizione del prodotto

L'hub USB-C DUB-M530 consente di espandere le funzionalità di computer ultraportatili aggiungendo un secondo display tramite porta HDMI 1.4 con risoluzione Ultra HD fino a 4K a 30 Hz e supporto HDCP 2.2. Offre due porte USB 3.0 SuperSpeed da 5 Gbps, retrocompatibili con USB 2.0 e 1.1, per collegare dispositivi ad alta velocità di trasferimento dati. È dotato di un lettore di schede SD e micro SD compatibile con standard SDHC e SDXC, ideale per accedere rapidamente a foto e file multimediali. Il dispositivo si collega facilmente tramite connettore USB Tipo-C conforme a Thunderbolt 3, senza necessità di installare software. Il design robusto in lega di alluminio garantisce durata e portabilità, con dimensioni compatte e peso ridotto. Supporta i principali sistemi operativi come Windows, Mac OS e Chrome OS. Descrizione del produttore: Adattatore USB-C multifunzione che integra una porta HDMI e due porte USB 3.0, ideale per espandere le connessioni di dispositivi compatibili. Progettato per garantire trasferimenti dati ad alta velocità e supportare la trasmissione video in alta definizione, offre una soluzione versatile e pratica per collegare monitor esterni, periferiche USB e altri dispositivi senza rinunciare alla portabilità. Realizzato con materiali di qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo, facilitando l’uso quotidiano in ambito professionale e personale.
Adattatore USB-C HDMI 2xUSB3.0 Slot SD/TF multifunzione