Prodotti /

Cod. Rexel
CP5018706
Cod. Produttore
5018706
Cod. EAN
4012195800477

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio 5052 V4A
  • Dimensioni: 30x35 mm
  • Utilizzo: Cavo messa a terra
  • Norma: DIN EN 62561-2
  • Conforme: VDE 0185-305
  • Resistenza: Alto rischio corrosione
  • Applicazione: Protezione fulmini
  • Serie: CP5018706

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • utilizzabile come cavo di messa a terra DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC 62305) • secondo la norma DIN 18014 si pretende nel terreno l'utilizzo di acciaio V4A • per l'installazione nei settori ad alto rischio di corrosione • per protezione dai fulmini, impianti di messa a terra e equipotenzializzazione ad anello

larghezza

30 mm

Spessore

3,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)