Prodotti /

Cod. Rexel
CP5018501
Cod. Produttore
5018501
Cod. EAN
4012195800415

Informazioni di prodotto

  • Materiale: 5052 V2A acciaio
  • Dimensioni: 30x35 mm
  • Uso: deviazione DIN EN 62561-2
  • Norme: VDE 0185-305 (IEC 62305)
  • Installazione: alto rischio corrosione
  • Protezione: fulmini e messa a terra
  • Serie: CP5018501
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • utilizzabile come deviazione DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC 62305) • secondo la norma DIN 18014 si pretende nel terreno l'utilizzo di acciaio V4A • per l'installazione nei settori ad alto rischio di corrosione • per protezione dai fulmini, impianti di messa a terra e equipotenzializzazione ad anello

larghezza

30 mm

Spessore

3,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)