Prodotti /

Cod. Rexel
CP5334942
Cod. Produttore
5334942
Cod. EAN
4012195959663

Informazioni di prodotto

  • Serie: 5011 VA
  • Connessione acciaio fissa
  • Compatibile tondi Rd 8-10
  • Compatibile piatti FL30 x 3,5
  • 2 fori collegamento Ø 11 mm
  • 1 foro collegamento dimensione D
  • Fissaggio avvitabile
  • Uso messa a terra

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Per la connessione alle costruzioni in acciaio o da avvitare ai punti fissi di messa a terra • Per la connessione di tondi Rd 8-10 e piatti FL30 x 3,5 • 2 fori di collegamento Ø 11 mm • 1 foro di collegamento dimensione D

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di connettore

Elemento terminale

tipo di viti di fissaggio

Altro

materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

adatto per collegamento

Conduttore tondo Rd 8-10/conduttore piatto Fl 30