Prodotti /

Cod. Rexel
CP5334934
Cod. Produttore
5334934
Cod. EAN
4012195629115

Informazioni di prodotto

  • Serie: 5011 VA M10
  • Connessione acciaio fissa
  • Per tondi Rd 8-10
  • Per piatti FL30 x 3,5
  • 2 fori collegamento Ø 11 mm
  • 1 foro collegamento dimensione D
  • Elemento terminale
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Per la connessione alle costruzioni in acciaio o da avvitare ai punti fissi di messa a terra • Per la connessione di tondi Rd 8-10 e piatti FL30 x 3,5 • 2 fori di collegamento Ø 11 mm • 1 foro di collegamento dimensione D

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di connettore

Elemento terminale

tipo di viti di fissaggio

Altro

materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

adatto per collegamento

Conduttore tondo Rd 8-10/conduttore piatto Fl 30