Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5304601
Cod. Produttore
5304601
Cod. EAN
4012195416470

Informazioni di prodotto

  • • Fori fissaggio: 2
  • • Vite bloccaggio: 1
  • • Fori collegamento Ø: 11 mm
  • • Standard: VDE 0185-305
  • • Standard: IEC 62305
  • • Quantità consigliata: 10
  • • Serie: 5005 DINFT
  • • Tipo: Morsetto fissaggio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con 2 fori di fissaggio e 1 vite di bloccaggio a contatto rapido 5000... • Con 2 fori di collegamento Ø 11 mm • Conforme agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305)

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di connettore

Elemento terminale

tipo di viti di fissaggio

Vite di serraggio

materiale

Acciaio

adatto per collegamento

Altro

Produttore

5005 DIN-FT MORSETTO DI COLLEGAMENT