Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5304504
Cod. Produttore
5304504
Cod. EAN
4012195416418

Informazioni di prodotto

  • Spessore flangia 12 o 10-20 mm
  • Vite serraggio 5000 premontata
  • Viti M8 x 20 acciaio zincato
  • Corpo morsetto ghisa malleabile
  • Montaggio verticale o traversale
  • Norma VDE 0185-305
  • Serie 5004 DINFT 20
  • Quantità consigliata 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Spessore flangia fino a 12 o 10-20 mm • Con vite serraggio 5000 premontata • 2 viti a testa esagonale M8 x 20, viti in acciaio zincato a caldo, • Corpo morsetto in ghisa malleabile, zincata a caldo • Possibile il montaggio verticale o traversale del conduttore tondo rispetto alla costruzione • Conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC/EN/CEI EN 62305-3)

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di viti di fissaggio

Vite di serraggio

materiale

Altro

zona di serraggio

10 ... 20 mm

Produttore

5004 DIN-FT 20 MORSETTO DI COLLEGAM