Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5304113
Cod. Produttore
5304113
Cod. EAN
4012195415930

Informazioni di prodotto

  • Serie: 5001 ZNCU
  • Vite bloccaggio: contatto rapido
  • Foro: 10,2 mm
  • Elemento spinta: zinco pressofuso
  • Standard: VDE 0185-305
  • Dado e rondella: dentata a ventaglio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con vite di bloccaggio a contatto rapido, dado e rondella dentata a ventaglio • Con foro 10,2 mm • Con elemento di spinta in zinco pressofuso preassemblato • Conforme agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305)

Protezione della superficie

Ramato

tipo di connettore

Connettore

tipo di viti di fissaggio

Vite di serraggio

materiale

Pressofusione di zinco

adatto per collegamento

Altro

Produttore

5001 ZN-CU MORSETTO PER TONDO