Prodotti /

Cod. Rexel
CP5304176
Cod. Produttore
5304176
Cod. EAN
4012195892809

Informazioni di prodotto

Il morsetto di fissaggio 5001 NVA offre soluzioni efficaci per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a una vite unica per morsetto, contatto, fissaggio, dado e rondella elastica
  • Coppa di pressione in acciaio preassemblata per un montaggio veloce e preciso
  • Conformità agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305) garantisce affidabilità e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza contro sovratensioni grazie a componenti certificati
  • Risparmio energetico derivante da connessioni stabili e durature

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con 1 vite per morsetto, contatto, fissaggio, dado e rondella elastica • Comprende coppa di pressione in acciaio preassemblata • Conforme agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305)

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di connettore

Connettore

tipo di viti di fissaggio

Vite di serraggio

materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

adatto per collegamento

Conduttore tondo Rd 8-10/Rd 8-10