Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5304008
Cod. Produttore
5304008
Cod. EAN
4012195415695

Informazioni di prodotto

  • Foro: 10,2 mm
  • Filettatura: M10
  • Dado e rondella: preassemblati
  • Standard: VDE 0185-305
  • Serie: 5000
  • Tipo: morsetto di fissaggio
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con foro 10,2 mm • Con filettatura M10 • Comprende dado M10 e rondella elastica preassemblati • Conforme agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305)

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di connettore

Connettore

tipo di viti di fissaggio

Altro

materiale

Acciaio

adatto per collegamento

Altro

Produttore

5000 MORSETTO PER TONDO