›

Switch industrial non gestito 5 porte 10/100 per ambienti industriali

Cod. Rexel DNDIS100E5W
Cod. Produttore DIS-100E-5W
Cod. EAN 0790069441271

Informazioni principali

  • Serie: DIS-100E
  • 5 porte 10/100BaseT(X)
  • Protezione ingresso IP30
  • Temperatura esercizio -40 a 75 °C
  • Alimentazione ridondante
  • Consumo max 1,56 W
  • Montaggio guida DIN/parete
  • Certificazioni UL, CE, FCC

Descrizione del prodotto

Gli switch industriali Fast Ethernet non gestiti D-Link modello DIS-100E-5W sono dispositivi robusti progettati per garantire connettività di rete affidabile in ambienti industriali difficili. Dotati di 5 porte RJ45 10/100BaseT(X), offrono velocità di trasmissione fino a 100 Mbps con modalità switching L2 wire-speed non bloccante. Sono costruiti per resistere a temperature estreme da -40 a +75 °C, vibrazioni, urti e cadute secondo gli standard IEC, con protezione ingresso IP30. L’alimentazione prevede ingressi doppi ridondanti con protezione da inversione di polarità e allarme integrato per segnalare eventuali anomalie. Il design senza ventola assicura un funzionamento silenzioso e affidabile. La semplice installazione plug-and-play e le opzioni di montaggio su guida DIN o parete rendono questo switch ideale per applicazioni in automazione industriale, sistemi di trasporto intelligenti, sorveglianza urbana e città intelligenti. Conforme alle certificazioni di sicurezza UL, CE e FCC, garantisce elevata durata e stabilità operativa. Descrizione del produttore: Switch industriale non gestito a 5 porte, progettato per garantire connessioni di rete affidabili in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e prestazioni stabili anche in condizioni operative difficili. Ideale per applicazioni che richiedono una rete efficiente e sicura senza la necessità di configurazioni complesse. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre le porte multiple permettono di collegare diversi dispositivi contemporaneamente, ottimizzando la gestione del traffico dati.
Switch industrial non gestito 5 porte 10/100 per ambienti industriali