Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPC2K28SEADF4
Cod. Produttore
IPC2K28SEADF40KMCWLI0

Informazioni di prodotto

Telecamera bullet Prime 3 a doppio obiettivo Risoluzione 8MP
Descrizione del produttore: This 8MP Colour Hunter bullet network camera is equipped with a 1/2.7'' CMOS and utilizes dual-lens stitching to achieve a horizontal field of view 180°±10°. Utilizing Colorhunter technology, it provides full-color images for all-weather. The intelligent intrusion prevention feature helps reduce false alarms, and it supports intelligent people counting and crowd density monitoring. It includes automatic scene matching (WDR only), 1 alarm input/output, and 1 audio input/output, along with built-in speakers and dual microphones. It supports Micro SD cards of up to 256GB and can be powered by either 12V DC or PoE.

Tipologia

Standard (fisso)

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

13 W

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

4K HD COLORHUNTER FIXED BULLET