Prodotti /

Cod. Rexel
DNDWR933
Cod. Produttore
DWR-933
Cod. EAN
0790069450068

Informazioni di prodotto

  • Velocità connessione: 300 Mbps
  • Tipo rete: 4G Cat6
  • Portatile e compatto:
  • Connettività: Wireless
  • Copertura: Estesa
  • Serie: DNDWR933
  • Uso: Mobilità
  • Stabilità segnale: Alta
Router portatile 4G Cat6 con velocità di trasmissione dati fino a 300 Mbps, ideale per garantire connettività wireless stabile e veloce in movimento. Progettato per offrire una connessione affidabile e performante, supporta le reti LTE di ultima generazione, assicurando una navigazione fluida e senza interruzioni. Questo dispositivo compatto e leggero è perfetto per chi necessita di una soluzione di rete versatile e facilmente trasportabile, adatta sia all'uso personale che professionale. Descrizione del produttore: Router portatile 4G Cat6 con velocità di connessione fino a 300 Mbps, ideale per garantire una navigazione stabile e veloce in mobilità. Progettato per offrire connettività affidabile ovunque, supporta la tecnologia 4G avanzata per una copertura estesa e prestazioni ottimali. Compatto e facile da trasportare, questo dispositivo è perfetto per chi necessita di una soluzione wireless efficiente senza compromessi sulla velocità e sulla qualità del segnale.

Produttore

Router portatile 4G Cat6 300Mbps connettività mobile