Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO4B9CST
Cod. Produttore
FO4B9CST

Informazioni di prodotto

CAVO OTTICO 4 FIBRE OS2 LOOSE EXTERNO ARMADIO PEHD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo struttura loose monotubo (fibra 250 µm) armatura acciaio, Guaina PEHD.

tipo di fibra

Singlemode 9/125

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

4

colore del rivestimento

Nero

categoria

OS2

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

4

armatura

Ripartizione

terreno

diametro esterno circa

8 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

120 mm

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Rinforzo del materiale

Acciaio

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1200 KILONEWTON